25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

CARLO GAVAZZIRA2450-D06
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様【フェーズ】1 全長(mm)77.4 シリーズRSE 全幅(mm)45 定格電圧(V)230ac 許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3kW 動作温度範囲(℃)-20~+50 IP等級IP20 全体的な深さ(mm)102.5 制御電圧(V)110→480ac/dc、24→110ac
1個
26,640 税込29,304
5日以内出荷

単相負荷の監視リレー. Carlo Gavazzi DUB01 / PUB01シリーズの監視リレーは、DIPスイッチで調整する高精度のTRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視オプションを備えています。 ステータスの変化がLEDで表示されるので識別が簡単. TRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視リレーソリューション DIPスイッチの選択 リレー、アラーム、電源ON用のLED表示 SPDTコンタクト構成 DINレール取り付け用
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDTV ac/dc電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = 1 秒、 6sシリーズ = DUB01高さ = 80mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Carlo Gavazzi過電流モニタ. 小型電流監視リレーは、ソリッドステート出力付き内蔵変流器と一体になっています。 2ワイヤ接続で簡単に取り付けることができます。 穴径12 mmで各種導電ワイヤに対応しています。 17.5 mm幅のハウジングでDIN取り付けに対応. 2本ワイヤ接続 セルフパワー式電流監視ソリューション 2-20 A ac、5-50 A ac、10-100 A acなどのさまざまな入力範囲に対応 セットポイントをつまみで調整可能 NO出力定格: 100 mA 17.5 mm DINレール取り付け
仕様監視アプリケーション = 電流電源相数 = 1接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレール電流感度 = 過電流遅延時間 = <300msシリーズ = DIA53高さ = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:取り付けベゼル●併用:タイプS142A
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)Noryl PPO 取付方式プラグ ケーブル長(m)100 検出方式導電 最大電流(A)8 スイッチ出力DPDTリレー 動作温度範囲(℃)-20~+50
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

検出方式拡散 センサータイプバレル形 光源LED 動作温度(℃)+60
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付方式プラグイン 電源外部 接点構成SPDT 深さ(mm)80 最大電流(A)8 電源電圧(V)24→240ac/dc タイマ機能多機能 時間0.1秒→100時間 コンタクト数2 操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラー ターミナルタイププラグイン 時間増分時間 , 分 , 秒
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

材質(本体)ナイロン6 シリーズVN ケーブル長(m)2 検出方式導電 最大圧力(bar)10 動作温度範囲(℃)0~+90
1個
19,820 税込21,802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用 長さ(mm)100 形状角型 幅(mm)100 寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品再帰反射光電スイッチ
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

DUA52 DC低電圧リレー. Carlo Gavazzi DUA52シリーズは、自身の電源を測定するDC定電圧監視リレーです。 DUA52は、8-28 V dc及び38-58 V dcの2種類の測定範囲を監視できます。 セットポイントとヒステリシス用に個別のポテンショメータを備えています。 代表的な用途には、バックアップバッテリやディーゼル発電機セットのバッテリの監視があります。. DC低電圧監視リレー リレー自体の電源を測定 測定範囲: 8 → 28 V dc及び38 → 58 V dc 調整可能なヒステリシス: 4 → 50 % DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示
仕様監視アプリケーション = 電圧接点構成 = SPDTVdc電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = <200 回msシリーズ = DUA52高さ = 81mm
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

CARLO GAVAZZIRA4890-D12
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

CARLO GAVAZZIRA2450HA06
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

CARLO GAVAZZIRA4825-D12
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208~690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

CARLO GAVAZZIDAA51CM24
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング