磁気近接センサ CelducCELDUC4日以内出荷
PTIシリーズ磁気センサ. リードスイッチが含まれたM8熱可塑性樹脂ハウジングの磁気近接センサです。 2メートルの出力ケーブルを備えています。 検出距離: 最大19 mmです。 LEDで動作状態を表示します。
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大DC電圧 = 200V接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3