フォトダイオード Centronic IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-5CENTRONIC5日以内出荷
5Tシリーズフォトダイオード. Centronicの5Tシリーズは、シリコン光検出器のファミリです。高抵抗・低暗漏洩電流で青色の感度が高くなっています。光起電モードと静電容量を下げる逆バイアス動作モードがあります。 5T光検出器は、低光量(430~900 nm)用途や、信号対雑音比が必然的に高い用途に最適です。高速応答が不要な用途に適した経済的な光検出器です。. 5Tシリーズシリコン光検出器の特長: 青色に高感度 動作温度: -25 → +75 ℃ 有効面積: 1 → 300 mm2 単一素子、四分円、リニアアレイ、マトリックスアレイ
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 900nmピークフォト感度 = 0.21A/Wシャント抵抗 = 200mΩRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~