絞り込み
ブランド
  • CINCH
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,489)
  • RS PRO(8,650)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,160)
  • YAGEO(2,837)
  • KEMET(2,508)
  • MICROCHIP(2,069)
  • onsemi(2,041)
  • BOURNS(1,850)
  • AMPHENOL(1,838)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,833)
  • SAMTEC(1,720)
  • MURATA(村田製作所)(1,437)
  • 日本モレックス(molex)(1,329)
  • シュナイダーエレクトリック(1,242)
  • STMicro(1,171)
  • ARCOL(OHMITE)(1,119)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(931)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cinch バナナソケット メス 赤 真鍮, 108-0902-001 CINCHCinch バナナソケット メス 赤 真鍮, 108-0902-001CINCH
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
ナイロン絶縁バナナジャック. Cinch Connectivityの絶縁バナナジャックテストプラグは、ナイロン製絶縁ボディとニッケルめっき黄銅コンタクトで構成されています。 16ゲージまでのワイヤサイズに対応しているほか、埋め込みヘッドによって感電の衝撃を軽減します。. 絶縁破壊電圧: 1500 VRMS 電流: 15 A UL認定自消性ナイロン
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 3500V定格電流 = 15Aコンタクト仕上げ = 錫長さ = 23.83mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DEUH-9S-FO CINCHCinch D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DEUH-9S-FOCINCH
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
D*UシリーズD-Subコネクタ. Cinch Connectivity D*UシリーズD-Sub金属シェルコネクタです。 D*Uシリーズコネクタは、亜鉛めっきが施されたスチールシェルと黒色のガラス繊維入りナイロン絶縁体を備え、高い耐熱性と優れた耐衝撃性を実現しています。 D*Uシリーズ圧着コンタクトは、金フラッシュめっきが施された銅合金機械加工コンタクトです。. 9、15、25、37、50極のタイプを用意 耐衝撃性(ピーク): 50 G 20-24 AWG機械加工コンタクト 圧着工具は別売り
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっきmm動作温度 Min = -65.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウント CINCHCinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウントCINCH
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント CINCHCinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウントCINCH
590税込649
1個
7日以内出荷
仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Cinch 圧着ピンコンタクト CINCHCinch 圧着ピンコンタクトCINCH
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様手動圧着工具(ModICEシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ CINCHCinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタCINCH
3,040税込3,344
1個
7日以内出荷
仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり動作温度範囲(℃)-55~105ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント CINCHCinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウントCINCH
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズModice端子種別圧着行数3コンタクト数30RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 60極 オス 10A スルーホール CINCHCinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 60極 オス 10A スルーホールCINCH
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
幅(mm)189.2高さ(mm)50.8タイプヘッダ取付方式スルーホールシリーズModice端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)172.7コンタクト数60RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール CINCHCinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホールCINCH
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
幅(mm)144.8高さ(mm)47タイプ角型コネクタ取付方式スルーホールシリーズModice端子種別はんだ行数3コンタクト数48RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に錫
Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズ CINCHCinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズCINCH
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シリーズModICERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンクロージャ併用可能製品自動車用コネクタ
Cinch  コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ CINCHCinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグCINCH
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化ポリマーナチュラルタイプシールプラグシリーズSHSコネクタ形状標準ECUヘッダコネクタコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 取り外し工具 CINCHCinch 取り外し工具CINCH
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Cinch CINCHコネクタ端子用工具 CinchCINCH
19,510税込21,461
1個
7日以内出荷
仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)