絞り込み
ブランド
  • CINCH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウント CINCH

    Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウント

    CINCH
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント CINCH

    Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント

    CINCH
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ CINCH

    Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

    CINCH
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり動作温度範囲(℃)-55~105ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント CINCH

    Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント

    CINCH
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズModice端子種別圧着行数3コンタクト数30RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール CINCH

    Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール

    CINCH
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)144.8高さ(mm)47タイプ角型コネクタ取付方式スルーホールシリーズModice端子種別はんだ行数3コンタクト数48RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホール CINCH

    Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホール

    CINCH
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    タイプヘッダ取付方式スルーホールシリーズModice定格電流(A)10コンタクト数30オス・メスオス
  • Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズ CINCH

    Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズ

    CINCH
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    シリーズModICERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンクロージャ併用可能製品自動車用コネクタ
  • Cinch  コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ CINCH

    Cinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ

    CINCH
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ガラス繊維強化ポリマーナチュラルタイプシールプラグシリーズSHSコネクタ形状標準ECUヘッダコネクタコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 Cinch CINCH

    コネクタ端子用工具 Cinch

    CINCH
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)