絞り込み
ブランド
- CINCH
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,372)
- RS PRO(3,805)
- omron(オムロン)(3,423)
- IDEC(和泉電気)(2,112)
- Panasonic(パナソニック)(1,888)
- VISHAY(1,649)
- AMPHENOL(1,011)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(937)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(844)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウント
CINCH¥669~税込¥736~1個7日以内出荷仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意色緑高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント
CINCH¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル
CINCH¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷仕様45°エントリカバー、リテーナー付き. 固定ねじ、ケーブルクランプ、リテーナー、保持スプリング付属RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きライトアングル
Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ
CINCH¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり動作温度範囲(℃)-55~105ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント
CINCH¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズModice端子種別圧着行数3コンタクト数30RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール
CINCH¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷幅(mm)144.8高さ(mm)47タイプ角型コネクタ取付方式スルーホールシリーズModice端子種別はんだ行数3コンタクト数48RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に錫
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホール
CINCH¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷タイプヘッダ取付方式スルーホールシリーズModice定格電流(A)10コンタクト数30オス・メスオス
Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズ
CINCH¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷シリーズModICERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンクロージャ併用可能製品自動車用コネクタ
Cinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ
CINCH¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷材質ガラス繊維強化ポリマー色ナチュラルタイプシールプラグシリーズSHSコネクタ形状標準ECUヘッダコネクタコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Cinch
CINCH¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980