8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスA:メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケル
1個
420 税込462
当日出荷

CLEVER LITTLE BOX床コンセント Clever Little Bo×
エコ商品
仕様Clever Little Box Angled Floor Box. めっきスチールと耐衝撃性ポリカーボネートのAV Floorbox めっきを施した蓋挿入部 高さ調節可能なクランプ 深さ8 mmのカーペット挿入スペース 6 x 25 mmノックアウト Conec2 45 mm AVシリーズで使用 6 x 45 x 45 mmまでのモジュール、または12 x 45 x 22.4 mmのモジュール、または2つの組み合わせを収納可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,830 税込21,813
5日以内出荷

仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:XLR●オス・メス:オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
5日以内出荷

極数3 寸法(mm)【電池】3.5 タイプモノラル 取付方式ケーブルマウント シリーズCLB 端子種別スクリュー オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき金めっき
1袋(5個)
3,470 税込3,817
5日以内出荷

仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,340 税込8,074
5日以内出荷

仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス タイプHDMI 材質(ハウジング)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル
1個
2,810 税込3,091
5日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXClever Little Box RJアダプタ
エコ商品
タイプPCBユニット インターフェイスRJ45, ネジ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,770 税込5,247
5日以内出荷

仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,700 税込7,370
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング