1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリア レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 輝度フラックス130lm 実装タイプ表面実装
1袋(5個)
449 税込494
7日以内出荷