寸法(mm)3.45×3.45×2
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)2000
ビュー角(°)115
輝度フラックス100 lm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.5
UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)5000
ビュー角(°)125
輝度フラックス433lm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.25
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943
アズワン品番65-7262-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)3500
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.05
レンズ形状正方形
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)2000
実装タイプ表面実装
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。