8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ形状正方形 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 4 放射束(mW)1600 実装タイプ表面実装
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)3.2×2.7×1.8 レンズ形状ドーム 色温度(K)6800 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)2800 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 2 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色RGB ピン数(ピン)6 光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 ビュー角(°)120<Symbol12/> 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2、3.2 主波長(nm)540
1袋(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形 色温度5500K LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)120<Symbol12/> 輝度フラックス4200mlm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)
949 税込1,044
7日以内出荷

レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 LED色 ピン数(ピン)4 光度(cd)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 4 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)6×5×2.5 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 波長(nm)480/540/624 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)6 光度(mcd)560、1120、2240 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージPLCC 6 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.6、4
1リール(900個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

寸法(mm)2.8×2.8×2.5 シリーズCLY6D-FKC レンズ形状正方形 波長(nm)480、540、624 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)6 光度(mcd)355、1120、1800 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 6 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色RGB ピン数(ピン)6 光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2、3.2 主波長(nm)540
1セット(900個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷