適合UL 1283
長さ(mm)174
寸法(mm)174×120×55
高さ(mm)55
取付方式フランジマウント
奥行(mm)120
周波数(Hz)【動作】60
シリーズMDF
定格電圧(V)【最大】240ac
定格電流(A)【最大】50
相数1
動作温度(℃)+85
リーク電流(mA)110
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスタッド
抵抗(mΩ)2
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。