絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,105)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,264)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(167)
特価

Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
DEUTSCH¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141
DEUTSCH¥939税込¥1,0331袋(10個)当日出荷オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックDTMシリーズ
DEUTSCH¥229~税込¥252~1袋(10個)当日出荷TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH(1件のレビュー)¥689税込¥7581袋(5個)当日出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-201-20141
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75色グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ウェッジロックDTMシリーズ
DEUTSCH¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。材質ポリブチレンテレフタレート色橙シリーズDTMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス
DEUTSCH¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76色グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス
DEUTSCH¥259税込¥2851個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG
DEUTSCH¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷タイプ = ピン。シリーズ = 460。オス/メス = オス。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 6 W6P
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷併用可能製品 = DT シリーズ 6 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12
DEUTSCH¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-202-20141
DEUTSCH¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷オス/メス = オス。併用可能製品 = DTM シリーズ。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス
DEUTSCH¥549税込¥6041個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー
DEUTSCH¥789税込¥8681個当日出荷幅(mm)37.21色グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12P
DEUTSCH¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 12。DTレセプタクルウェッジ.RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012
DEUTSCH(1件のレビュー)¥129税込¥1421袋(5個)当日出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DTプラグウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ プラグ HD16シリーズ オス 9 HD16-9-1939SE
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様併用可能製品 = 電気コネクタシリーズ = HD16オス/メス = オス極数 = 9長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)42質量(g)36
Deutsch コンタクト引抜工具 12
DEUTSCH¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様引き抜き工具. シールドコネクタ、Deutsch HDP20、HD10、HD30製品用の圧着コンタクト引き抜き工具です。. コンタクトを容易に取り外し コネクタが損傷する前に破損するように設計幅(inch)【先端】0.202全長(inch)2.3コンタクトサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズ
DEUTSCH¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダストキャップ併用可能製品Automotive Connectors
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-203-12141
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 14AWG。適合電線サイズAWG Max = 12AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012
DEUTSCH¥349税込¥3841袋(5個)当日出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12P
DEUTSCH¥639税込¥7031袋(10個)翌々日出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DTM。極数 = 12。DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 8 W8P
DEUTSCH¥319税込¥3511袋(5個)翌々日出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 8。DTレセプタクルウェッジ.RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S-P012
DEUTSCH¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 8。DTプラグウェッジ.RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S
DEUTSCH¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥389税込¥4281個当日出荷仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応