絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,663)
  • Panasonic(パナソニック)(3,808)
  • VISHAY(2,876)
  • YAGEO(2,047)
  • KEMET(1,311)
  • RS PRO(1,229)
  • BOURNS(997)
  • onsemi(945)
  • ARCOL(OHMITE)(808)
  • WURTH ELEKTRONIK(682)
  • KOA(594)
  • KYOCERA AVX(513)
  • KINGBRIGHT(461)
  • BROADCOM(446)
  • EPCOS(422)
  • MICROCHIP(395)
  • MURATA(村田製作所)(388)
  • HARWIN(360)
  • ABRACON(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0411-240-2005 DEUTSCH0411-240-2005DEUTSCH
289税込318
1個
当日出荷
0411-204-1605 DEUTSCH0411-204-1605DEUTSCH
279税込307
1個
当日出荷
DTM06-12SA DEUTSCHDTM06-12SADEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
DT064S-CE06 DEUTSCHDT064S-CE06DEUTSCH
349税込384
1個
当日出荷
Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00 DEUTSCHDeutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00DEUTSCH
72,980税込80,278
1個
当日出荷
製品タイプ 圧着工具使用 ハンド併用可能製品 DTソリッドコンタクトワイヤ寸法AWG 16AWG全体長さ 264 mmDeutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
DT063S-CE06 DEUTSCHDT063S-CE06DEUTSCH
199税込219
1個
当日出荷
DT062S-CE06 DEUTSCHDT062S-CE06DEUTSCH
179税込197
1個
当日出荷
Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00 DEUTSCHDeutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00DEUTSCH
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
全長(mm)264タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DTソリッドコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)16
HD16-9-96S DEUTSCHHD16-9-96SDEUTSCH
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
DT063S-CE13 DEUTSCHDT063S-CE13DEUTSCH
339税込373
1個
7日以内出荷
DT06-2S-SDT-CE28 DEUTSCHDT06-2S-SDT-CE28DEUTSCH
699税込769
1個
7日以内出荷
DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCHDT06-2S-SDT-CE27DEUTSCH
749税込824
1個
7日以内出荷
DT062S-CE13 DEUTSCHDT062S-CE13DEUTSCH
299税込329
1個
当日出荷
DT044P-CE02 DEUTSCHDT044P-CE02DEUTSCH
269税込296
1個
6日以内出荷
DT043P-CE09 DEUTSCHDT043P-CE09DEUTSCH
289税込318
1個
7日以内出荷
DT042P-CE09 DEUTSCHDT042P-CE09DEUTSCH
229税込252
1個
7日以内出荷
DT042P-CE02 DEUTSCHDT042P-CE02DEUTSCH
159税込175
1個
当日出荷
2428-010-2405 DEUTSCH2428-010-2405DEUTSCH
349税込384
1個
5日以内出荷
1011-347-0605 DEUTSCH1011-347-0605DEUTSCH
149税込164
1個
7日以内出荷
1011-346-0405 DEUTSCH1011-346-0405DEUTSCH
159税込175
1個
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品