長さ(mm)35.5
幅(mm)58
シリーズEasyE4
出力方式Analogue
出力点数2
入力方式Analogue
入力点数6
電源電圧(V)24dc
動作温度(℃)+55
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ネジ
1個
¥30,450
税込¥33,495
7日以内出荷
取付方式DIN Rail
シリーズEASY
仕様UL、cULus、TUV. ESR5セーフティリレー. Eaton製のESR5セーフティリレーは、安全デバイスを常時監視し、緊急時に迅速かつ確実に電源をオフにするように設計されています。EN 954-1、EN ISO 13849-1(最高PL e)、及びIEC 62061(最高SILCL 3)に準拠するよう、最高水準の安全要件に適合する用途に最適です。
タイプ出力モジュール
取付方式DINレール
シリーズESR5
電源電圧(V)24ac/dc
構成5NO / NC
ターミナル形状ねじ
併用可能製品ESR5
1個
¥51,510
税込¥56,661
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。