電子部品(オンボード) :「錠スイッチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプShaft Kit
1個
¥640
税込¥704
5日以内出荷
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプShaft Kit
1個
¥1,110
税込¥1,221
5日以内出荷
仕様【ロックの数】1、P1 / P3シリーズアイソレータアクセサリ. Eaton P1 / P3スイッチ遮断機とともに使用するハンドル、シャフト、及びアクセサリです。. SVBハンドルは、オン位置にある場合にドアのインターロックを提供します。 SVBスイッチハンドルは、最大3×8 mmの南京錠を使用して奇数位置でロックできます。 H-P1 / H-P3端子シュラウドは、接続端子のカバーになります。
保護等級IP65
アクセサリタイプシャフト
併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
1個
¥1,888
税込¥2,077
7日以内出荷
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSwitched Neutral
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSwitched Neutral
併用可能製品25 A Switch Disconnector、 32 A Switch Disconnector
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。