2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton のクラシックポテンショメータは、最大 2.2 k Ω の抵抗を備えています。全長 22.5 mm です。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●電気テーパー:リニア●許容差:± 10 アズワン品番65-7023-17
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Cooper Bussmann XVM シリーズ( PowerStor )スーパーコンデンサ. Cooper Bussmann XVM シリーズ PowerStor スーパーコンデンサは、電気二重層コンデンサ( EDLC )構造と高性能な新素材を活かしたユニークな超高容量デバイスです。高度な技術の組み合わせにより、特定の用途に合わせた幅広いコンデンサソリューションを提供します。. 特長. 12Vバッテリーとの置き換えや併用が容易なコンパクトサイズ 複数のモジュールを直列又は並列に接続して高い電圧、電力、放電時間を実現可能 パルス電源やバックアップ電源に適した信頼性の高い「グリーン」ソリューション メンテナンスフリー 広い動作温度範囲: -40 → +65 ° C ( +85 からのディレーティング). 用途. 産業用コンピュータや緊急用バックアップ用の電源 バッテリアシストによるエンジン始動、特に低温時や高頻度の始動 ロボット、 PLC 、電気スイッチの正常なシステムシャットダウン
仕様静電容量 = 65F電圧 = 16.2V dc実装タイプ = シャーシーマウント動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃寸法 = 236 x 41.8 x 77.5mm漏れ電流 = 23 mA等価直列抵抗 = 22mΩ寿命 = 1500 h @ 65℃シリーズ = Eaton Bussman許容差 = 0 → +20%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329,800 税込362,780
5日以内出荷