絞り込み
ブランド
- EDAC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,687)
- ARCOL(OHMITE)(1,073)
- BOURNS(1,749)
- HAMMOND(868)
- KEMET(2,202)
- KOA(1,051)
- MICROCHIP(1,861)
- MURATA(村田製作所)(1,310)
- onsemi(1,857)
- Panasonic(パナソニック)(5,262)
- RS PRO(8,286)
- SAMTEC(1,636)
- STMicro(1,053)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,999)
- VISHAY(4,641)
- WURTH ELEKTRONIK(1,750)
- YAGEO(2,660)
- シュナイダーエレクトリック(1,194)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)

EDAC 電源コネクタフード 516シリーズ 516-230-512
EDAC¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじシリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥929税込¥1,0221セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8321アズワン品番65-7780-94
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,498税込¥2,7481袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8308アズワン品番65-7783-33
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,098税込¥2,3081袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8297アズワン品番65-7782-36
ラック & パネル コネクタ プラグ 120 ポジション
EDAC¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷仕様製品群:516 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:120 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:516 シリーズ ピン コンタクト 色:グリーン コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1402-75
EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 2P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 1P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール1P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ プラグ 2P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 5P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール5P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 3P パネルマウント 8.5A
EDAC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷取付方式パネルマウントシリーズ520定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3Pオス・メスオスメス同体コンタクトめっき金
ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 570 Series
EDAC¥1,298~税込¥1,428~1袋(40個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 565 Series
EDAC¥689~税込¥758~1袋(60個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
防水キャップ EDAC 防水キャップ 565 Series 防水コネクタ用
EDAC¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:防水キャップ●併用可能製品:防水コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series
EDAC¥949~税込¥1,044~1袋(40個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series
EDAC¥479税込¥5271袋(60個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応