電子部品(オンボード) :「電線対電線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール1P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール1P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)