絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,684)
- ARCOL(OHMITE)(1,072)
- BOURNS(1,754)
- HAMMOND(878)
- KEMET(2,202)
- KOA(1,049)
- MICROCHIP(1,863)
- MURATA(村田製作所)(1,310)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(5,257)
- RS PRO(8,301)
- SAMTEC(1,644)
- STMicro(1,044)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,998)
- VISHAY(4,640)
- WURTH ELEKTRONIK(1,750)
- YAGEO(2,662)
- シュナイダーエレクトリック(1,195)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 18 → 22 AWG 173112 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップ、スクリーンなどの用途で信頼性の高いレートでデータ転送及び電力転送を実現するコネクタで使用されている最も人気の高い工具です。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあります。 などを利用すると、必要な用途に応じたコネクタや、必要なゲージのコンタクトを圧着するための工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:18 → 22 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4990アズワン品番65-7518-91
ネジ 用途 FCT D-Sub コネクタ 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●コード番号:213-5153アズワン品番65-7527-15
ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥27,980税込¥30,7781袋(200個)7日以内出荷仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4966アズワン品番65-7524-87
ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥29,980税込¥32,9781袋(200個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5160アズワン品番65-7504-14
ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5167アズワン品番65-7530-78
Dサブコネクタ同軸コンタクト FMXシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき RG179 B/U
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:RG179 B/U●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMX●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:13mm●コード番号:124-3545アズワン品番65-7790-49
Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 10 AWG FMP053
FCT - A MOLEX COMPANY¥949税込¥1,0441個7日以内出荷センター導体に対応するジェンダーの詳細。パワー / 同軸コンタクト。電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:1mΩ●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FMP●定格電流:30A●結線方法:圧着●長さ:22.8mm●シリーズ番号:FMP053●コード番号:812-6431アズワン品番65-7634-01
Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき
FCT - A MOLEX COMPANY¥639税込¥7031個7日以内出荷同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:40A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6687アズワン品番65-7588-44
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷FCT メス機械加工コンタクトは黄銅素材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +130 ℃ 圧着式終端仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:22-28 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:22AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5857アズワン品番65-7631-93
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG オス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112
FCT - A MOLEX COMPANY¥449税込¥4941個7日以内出荷FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5897アズワン品番65-7614-93
D-subコネクタシェル FKH シリーズ
FCT - A MOLEX COMPANY¥559税込¥6151個7日以内出荷ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。仕様●種類:D-sub コネクタシェル●シリーズ:FKH●極数:9●色:黒●コード番号:100-7440アズワン品番65-7504-28
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112
FCT - A MOLEX COMPANY¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5129アズワン品番65-7504-11
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5139アズワン品番65-7507-71
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4996アズワン品番65-7504-27
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥419,800税込¥461,7801袋(5000個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5009アズワン品番65-7523-62
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥139,800税込¥153,7801袋(5000個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5004アズワン品番65-7502-45
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5121アズワン品番65-7525-05
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704
FCT - A MOLEX COMPANY¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5125アズワン品番65-7515-12
D-subコネクタキット FVK シリーズ 用途 15極D-Subコネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY¥889税込¥9781個7日以内出荷このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキット。はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個仕様●種類:D-sub コネクタキットです●併用可能製品:15極D-Subコネクタ●シリーズ:FVK●極数:15●コード番号:246-6070アズワン品番65-7773-05
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥599税込¥6591個7日以内出荷FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09S1●コード番号:812-6119アズワン品番65-7598-27
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥739税込¥8131個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4882アズワン品番65-7523-63
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥539税込¥5931個7日以内出荷FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090アズワン品番65-7598-26
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥119,800税込¥131,7801箱(50個)7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872アズワン品番65-7611-25
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5083アズワン品番65-7520-68
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5090アズワン品番65-7518-94
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥97,980税込¥107,7781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812アズワン品番65-7607-66
D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥629税込¥6921個7日以内出荷FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:66.9mm●幅:6.0mm●深さ:15.4mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6396アズワン品番65-7712-70
D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント 1セット 40個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥61,980税込¥68,1781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5807アズワン品番65-7609-72
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥129,800税込¥142,7801箱(50個)7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5864アズワン品番65-7605-70
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5863アズワン品番65-7612-66
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥73,980税込¥81,3781箱(50個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4932アズワン品番65-7521-88
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4933アズワン品番65-7526-90
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F37S1●コード番号:812-6185アズワン品番65-7598-29
D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4924アズワン品番65-7516-04
D-subコネクタ 36極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●極数:36●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5081アズワン品番65-7526-06
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5838アズワン品番65-7630-57
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806アズワン品番65-7604-38