7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943 アズワン品番65-7515-09
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960 アズワン品番65-7520-93
1袋(200個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4940 アズワン品番65-7525-84
1袋(200個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4941 アズワン品番65-7528-33
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

ねじサイズ 4 → 40 UNC の内ねじ / 外ねじの FCT メスねじロック。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:ねじロック D-SUB●シリーズ:173112●コード番号:207-5853 アズワン品番65-7630-89
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418 アズワン品番65-7674-20
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398 アズワン品番65-7674-59
1個
4,498 税込4,948
63日以内出荷

おすすめ人気ランキング