電子部品(オンボード) :「a接点」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061
アズワン品番65-8064-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:20A●極数:1●コイル抵抗:115 Ω●コイル電力:1.25W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:239-8105
アズワン品番65-8052-95
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10時間, 0.05-10分, 0.05-10日●操作のモード:制御信号によるオフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:0.12 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●電源電圧:230 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●操作のモード:Interval, ON Delay, Pulse Delay, Symmetrical Flash●取り付けタイプ:Snap-On●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:15 A●ターミナルタイプ:8-Pin Connector●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●幅:20.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。