9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
990 税込1,089
5日以内出荷

UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061 アズワン品番65-8064-81
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アクセサリタイプ = LEDバリスター。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
640 税込704
5日以内出荷

アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
5日以内出荷

アクセサリタイプ = RC回路。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,250 税込1,375
5日以内出荷

アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。Finder EMC 抑制モジュールですFinder 99 EMC 抑制モジュールは、フライバック(フライバック)ダイオードを搭載していて、リレードライバ回路を負の電圧スパイクから保護します。このシリーズの他のモジュールとは異なり、 LED インジケータはありません。このモジュールは、保護対象のリレーと互換性のあるソケットに適合するように設計されています。動作電圧定格は 220 V dc です。特長と利点スイッチオフ時 Coil back EMF の抑制 Coil 端子全体に適用される逆極性保護 Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします ねじ止めタイプ Terminal Connection プラグインタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷