Hammond 254 x 305 x 229mm グレーHAMMOND5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 254 ミリです幅 = 305 ミリです高さ = 229 mm外形寸法 = 254 x 305 x 229mmシリーズ = 1401色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒HAMMOND5日以内出荷
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 89 mm幅 = 422 mm高さ = 330 mm外形寸法 = 89 x 422 x 330mm色 = 黒色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond エンクロージャーアクセサリ ベルトクリップ ポリアミド グレー, 10mm x 29mm x 48mmHAMMOND5日以内出荷
タイプ = ベルトクリップ長さ = 29mm併用可能製品 = 1599ハンドヘルドケース奥行 = 48mm材質 = ポリアミド寸法 = 28.82 x 47.93 x 10mm高さ = 10mm色 = グレーハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:24 ミリ, 奥行き:50 mm 1550Z101BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 50 mm高さ = 24 ミリ幅 = 45 mm外形寸法 = 50 x 45 x 24mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 223 mm高さ = 147 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 223 x 147 x 51mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:151 mm 1550Z109HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 151 mm高さ = 65 mm幅 = 27 mm外形寸法 = 151 x 65 x 27mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:91 mm 1550Z102HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 91 mm高さ = 37 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 91 x 37 x 26mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
Hammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 31mm アルミニウム クリアHAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 165 mm高さ = 31 mm外形寸法 = 220 x 165 x 31mm色 = クリアHammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 52mm アルミニウム 青HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 165 mm高さ = 52 mm外形寸法 = 220 x 165 x 52mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 220 x 125 x 52mm アルミニウム 青HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 125 mm高さ = 52 mm外形寸法 = 220 x 125 x 52mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 220 x 103 x 53mm アルミニウム 赤HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 103 mm高さ = 53 mm外形寸法 = 220 x 103 x 53mm色 = 赤Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 53mm アルミニウム 青HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 103 mm高さ = 53 mm外形寸法 = 160 x 103 x 53mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 53mm アルミニウム 赤HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 103 mm高さ = 53 mm外形寸法 = 160 x 103 x 53mm色 = 赤Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 31mm アルミニウム 青HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 103 mm高さ = 31 mm外形寸法 = 160 x 103 x 31mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 120 x 103 x 31mm アルミニウム 青HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 103 mm高さ = 31 mm外形寸法 = 120 x 103 x 31mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond ケース 電子機器用 120 x 78 x 43mm アルミニウム 青HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 78 mm高さ = 43 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond 120 x 81.13 x 30.13mm アルミニウム 銀陽極酸化HAMMOND5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 81.1 mm高さ = 30.1 mm外形寸法 = 120 x 81.13 x 30.13mm色 = 銀陽極酸化IP保護等級 = IP54シリーズ = 1455換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 145g代表規格 = RoHSハードウェア及び粘着式ゴム脚. 押出アルミエンクロージャ. Hammond 1455シリーズのエンクロージャは、押出アルミ製で、PCボードや機器インターフェイスの収納用に設計されています。 ABS又はアルミ製のエンドパネルが付属します。 黒いABSバージョンは機械加工が容易で、一体型ベゼルが付属します。アルミバージョンには2つの黒いプラスチックABSベゼルが付属し、アルミボディ仕上げに適しています。. 基板や機器インターフェイスの収納用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出アルミ製の頑丈なボディ(大サイズには取り外し可能な内部プレートが付属)、最薄部0.06インチ(1.5 mm)
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, グレーHAMMOND5日以内出荷
併用可能製品 = BeagleBone Black色 = グレー外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm材質 = ABS樹脂開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 165 mm外形寸法 = 160 x 165 x 52mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 52mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 410gRALコード = RAL 9005Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 31 mm幅 = 165 mm外形寸法 = 160 x 165 x 31mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:12 mm, 奥行き:120 mm 1455A1202BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 12 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 120 x 70 x 12mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 220mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 220 x 103 x 53mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, 黒HAMMOND5日以内出荷
併用可能製品 = BeagleBone Black色 = 黒外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm材質 = ABS樹脂開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, 青HAMMOND5日以内出荷
併用可能製品 = BeagleBone Black色 = 青外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm材質 = ABS樹脂開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 52mm範囲 = 1455色 = 陽極酸化処理(クリア)フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 410gHammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 31 mm幅 = 165 mm外形寸法 = 160 x 165 x 31mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 31 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 31mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 220mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 220 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = 陽極酸化処理(クリア)フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 450gHammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3