電子部品(オンボード) :「漏れ防止」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き下部プレートを備えています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 110 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 44mm。範囲 = 1590。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き下部プレートを備えています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 110 x 82 x 44 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き LID キャップが付属しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷