材質 ABS樹脂。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 88g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、その他のすべてのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. 汎用ABSエンクロージャHammond1591シリーズ. Hammond 1591シリーズは、電子回路用の汎用エンクロージャです。プリント回路基板の取り付けに最適です。エンクロージャは、難燃性ABSプラスチック製で、IP等級IP54に適合するように設計されています。. 特長と利点:. 基板の取り付けに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mm (0.062インチ)のPCカードに対応 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 ふたは0.5インチのプラスねじ4本で固定。ねじはエンクロージャと一致するように黒色
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。