絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • ニチコン(558)
  • RS PRO(483)
  • 日本ケミコン(201)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • KEMET(74)
  • VISHAY(56)
  • Ruby-con(56)
  • Asian Brand(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(23)
  • LINKMAN(22)
  • DELTRON(9)
  • ルビコン(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • EATON(イートン)(4)
  • METCASE(4)
  • 共和電業(KYOWA)(3)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • NOVA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(245)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(242)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「arumi」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • アルミホイル
  • アルミケース
  • アルミ電解コンデンサ
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBKHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 34 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 224g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590B HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112.4 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 56.5 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXHAMMOND
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 39 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 39mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 330gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBKHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 145 mm高さ = 56 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 56mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 112 mm高さ = 60 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 112 x 60 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202HAMMOND
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム高さ = 46.9 mm幅 = 86.8 mm外形寸法 = 46.92 x 86.83 x 151mm範囲 = 1457色 = 銀陽極酸化蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1457重量 = 233g防爆 = なしHammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒HAMMOND
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 89 mm幅 = 422 mm高さ = 330 mm外形寸法 = 89 x 422 x 330mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 230 mm高さ = 110 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 230 x 200 x 110mmIP保護等級 = IP68蓋色 = 黒フランジ = ありシリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1601BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1601BKHAMMOND
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 160 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 455gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590TBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590TBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 59 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 120 x 80 x 59mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 294gRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.6 mm 1590WLBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.6 mm 1590WLBFLHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50.6 mm高さ = 31 mm幅 = 50.4 mm外形寸法 = 50.6 x 50.4 x 31mmIP保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 75g防爆 = なしステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150HAMMOND
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 221 mm高さ = 80 mm幅 = 120.5 mm外形寸法 = 221 x 120.5 x 80mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 1285gガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590WT HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590WTHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 59 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 120 x 80 x 59mmIP保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 45 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 145 x 95 x 45mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 321gRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:93.8 mm, 奥行き:120 mm 1590V HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:93.8 mm, 奥行き:120 mm 1590VHAMMOND
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 93.8 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 120 x 120 x 93.8mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201HAMMOND
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 220 mm高さ 51.5 mm幅 125 mm外形寸法 220 125 51.5mm範囲 1455色 銀蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455重量 554g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601HAMMOND
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 31 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 340g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 153 mm高さ = 50 mm幅 = 83 mm外形寸法 = 153 x 83 x 50mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 341g防爆 = なし
Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:119.5 mm 1590UBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:119.5 mm 1590UBKHAMMOND
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 55 mm幅 = 119.5 mm外形寸法 = 119.5 x 119.5 x 55mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 375g防爆 = なし
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 118.5 mm高さ = 30 mm幅 = 93.5 mm外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 256gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:38 mm, 奥行き:92 mm 1590YBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:38 mm, 奥行き:92 mm 1590YBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 92 mm高さ = 38 mm幅 = 92 mm外形寸法 = 92 x 92 x 38mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9006
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WBB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WBBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 ナチュラル蓋色 ナチュラルフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 145g防爆 なし交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BOR HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BORHAMMOND
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = オレンジ蓋色 = オレンジフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 144gRALコード = RAL 2009
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:175 mm 1590Z135 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:175 mm 1590Z135HAMMOND
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 175 mm高さ 60 mm幅 80 mm外形寸法 175 80 60mm範囲 1590色 ナチュラル蓋色 ナチュラルフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 617g防爆 なし全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。 . 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 27 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 27mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:187.8 mm 1590D HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:187.8 mm 1590DHAMMOND
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.8 mm高さ = 52 mm幅 = 119.5 mm外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 52mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1602 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1602HAMMOND
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 160 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 310g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 23 mm幅 = 54 mm外形寸法 = 120 x 54 x 23mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 100g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:92.6 mm 1590WAFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:92.6 mm 1590WAFLHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 92.6 mm高さ = 31 mm幅 = 38.5 mm外形寸法 = 92.6 x 38.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 86gガスケット材質 = シリコン樹脂ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLGHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 112 mm高さ 31 mm幅 60.5 mm外形寸法 112 60.5 31mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 144gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590T HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590THAMMOND
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 59 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 120 x 80 x 59mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 290g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:187.5 mm 1590DFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:187.5 mm 1590DFLHAMMOND
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.5 mm高さ = 52 mm幅 = 119.5 mm外形寸法 = 187.5 x 119.5 x 52mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 540gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:159.4 mm 1550Z139 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:159.4 mm 1550Z139HAMMOND
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 159.4 mm高さ = 102 mm幅 = 159.4 mm外形寸法 = 159.4 x 159.4 x 102mm範囲 = 1550色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1550重量 = 1070g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455L1601BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455L1601BKHAMMOND
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 30.5 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 160 x 103 x 30.5mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:78 mm, 奥行き:187.5 mm 1590EBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:78 mm, 奥行き:187.5 mm 1590EBKHAMMOND
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.5 mm高さ = 78 mm幅 = 119.5 mm外形寸法 = 187.5 x 119.5 x 78mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 595gRALコード = RAL 9006
Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1FLBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1FLBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121.2 mm高さ = 39.8 mm幅 = 65.5 mm外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 180g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.5 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:50.5 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 153 mm高さ = 50.5 mm幅 = 83 mm外形寸法 = 153 x 83 x 50.5mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm 1590R1BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm 1590R1BKHAMMOND
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 192 mm高さ = 61 mm幅 = 112 mm外形寸法 = 192 x 112 x 61mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 450gRALコード = RAL 9005
arumi特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)