特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
4 税込4
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状ストレートタイプ
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
649 税込714
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5 極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55 列数2 コネクタ形状プラグ 方向開口部:ストレート 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線フラットケーブル 結線方式圧接 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 ハウジング色
1個
669 税込736
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
14 税込15
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



種別バラ端子 定格電流(A)3 電線被覆外径(mm)1.5~1.9 接点部金めっき 適合電線サイズ0.2~0.5 mm2 適合電線範囲 AWG(#)20~24
1パック(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

種別バラ端子 定格電圧(V)AC 250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 電線被覆外径(mm)0.750~1.450 適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
199 税込219
当日出荷

1個ほか
10 税込11
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13 税込14
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタ サイズスタンダード 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 / インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
669 税込736
当日出荷

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1個
529 税込582
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)8 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)1 極数3 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
109 税込120
当日出荷

1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
当日出荷




仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
129 税込142
当日出荷

1個
9 税込10
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個ほか
12 税込13
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、 長さ(mm)8.36 幅(mm)13.3 ピッチ(mm)3 極数2 シリーズEnerBee DF63 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
289 税込318
当日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)8 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
489 税込538
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30 列数2.4 コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式圧接、圧着 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色黒、白
1個
219 税込241
欠品中


1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)