電子部品(オンボード) :「基板 1.27mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V acHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様1.27mmピッチ 基板対基板コネクタ FX2 ライトアングルソケット
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数60
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。