電子部品(オンボード) :「結線 コネクタ」の検索結果
関連キーワード
最大許容電圧(V)AC250
種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm
定格電圧 AC V250
定格電流(V)3
適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数3
寸法A(mm)7.5
寸法B(mm)5.0
1パック(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
極数2
定格電圧 AC V250
定格電流(V)3
1袋(100個)
¥799
税込¥879
欠品中
定格電流(V)3
定格電圧 AC V250
種別バラ端子
定格電圧(V)AC 250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
電線被覆外径(mm)0.750~1.450
適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質すずめっき
極数14
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)15.0
1パック(100個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
1パック(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格電圧 AC V250
極数10
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
極数10
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
92日以内出荷
1袋(100個)
¥639
税込¥703
欠品中
仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタ
サイズスタンダード
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 /
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
シリーズLX
材質(ハウジング)合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様プラグ. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. 絶縁とカバーは黒合成樹脂. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
シリーズLX
材質(ハウジング)合成樹脂
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実
シリーズZX
定格電圧(V)30
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプ2
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数6
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数20
シリーズFH12
定格電圧(V)50 ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-40(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数24
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により
ピッチ(mm)0.5
極数28
シリーズFH28
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.5
極数33
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF上接点
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法SMT
オス・メスメス
シリーズ番号12
実装タイプ表面実装
接続方向横型
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数36
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数34
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様0.5 mm及び1 mmピッチFPC / FFCコネクタ回転ワンタッチZIF構造 明確なクリック感 高密度実装に対応 上下接点、垂直実装タイプ 1 mmピッチ品あり アクチュエータ強度アップタイプあり
ピッチ(mm)0.5
極数45
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
行数1
定格電流(mA)500
挿入力ZIF
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
コンタクト位置上
結線方法SMT
オス・メスメス
シリーズ番号12
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数10
シリーズFH12
定格電圧(V)50 ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-40(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数18
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数12
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数30
シリーズFH12
定格電圧(V)50 ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-40(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数24
シリーズFH12
定格電圧(V)50 ac
端子の種類ZIF上接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-40(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF構造(ゼロ挿入力)FPC / FFC コネクタで、低背の軽量設計です。この FPC / FFC コネクタは、高さが 1.0 mmと幅が 3.2 mmのため、占有面積の削減とプリント基板の省スペース化が可能になります。回転ワンタッチ式ZIF構造により、簡単かつ確実なFPCの接続作業を実現できます。アクチュエータを完全に閉じると、明確なクリック感により、完全にロックすることができます。コネクタの側面にあり、FP
ピッチ(mm)0.3
極数39
定格電圧(V)30ac
端子の種類ZIF下接点
材質(ハウジング)液晶ポリマー、ポリアミド
行数2
定格電流(mA)200
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所
ピッチ(mm)0.5
極数60
シリーズFH28
定格電圧(V)50 ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-40(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数45
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数28
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。