電子部品(オンボード) :「絶縁樹脂」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状ストレートタイプ
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 15定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac、700 V dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様プラグ. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. 絶縁とカバーは黒合成樹脂. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
シリーズLX
材質(ハウジング)合成樹脂
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。