機構部品(電子部品) (25) 受動部品 (12) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: HIROSE(ヒロセ電機)すべて解除
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷
仕様 ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm) 8 幅(mm) 5 ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ DF11 材質(ハウジング) PA 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF11シリーズ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷
仕様 DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズ DF11 表面処理 コンタクト:錫 適合電線(mm2 ) (Max)0.3 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 30
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ ピッチ(mm) 2 極数 4 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 DF11-10DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ DF11 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 2 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm) 9.55 幅(mm) 7.1 ピッチ(mm) 2.2 極数 5 シリーズ DF62 材質(ハウジング) PBT RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm) 9.55 幅(mm) 9.3 ピッチ(mm) 2.2 極数 13 シリーズ DF62 材質(ハウジング) PBT RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ 長さ(mm) 8 幅(mm) 6.5 ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ DF11 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF11シリーズコネクタ 実装タイプ ケーブルマウント
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 4 シリーズ DF11 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm) 24 幅(mm) 5 ピッチ(mm) 2 極数 22 シリーズ DF11 材質(ハウジング) PA 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF11シリーズ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm) 21 幅(mm) 15.1 ピッチ(mm) 2.5 極数 6 シリーズ EnerBee DF33C 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 内部電源 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm) 9.55 幅(mm) 4.9 ピッチ(mm) 2.2 極数 4 シリーズ DF62 材質(ハウジング) PBT RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3C HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm) 7.8 幅(mm) 15.1 ピッチ(mm) 1 極数 4 シリーズ EnerBee DF33C 材質(ハウジング) PBT 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 内部電源 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 DF11CZ-6DP-2V(27) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板、 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.0mm 2列 DF11-18DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 18 シリーズ DF11 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 2 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板ソケット DF11 シリーズ 2mm 8 極 2 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2Aシリーズ = DF11コンタクト材質 = スズメッキ品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ソケットのハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 表面実装版の取り付け金具は、基板上の保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットは、スルーホール版と表面実装版があり、基板対基板用途で使用するDF11シリーズ基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ しっかりと基板を保持するかん合金具 基板対基板用途に適合. 用途. 省スペースフットプリントで複数の信号が要求される携帯デバイス デジタルカメラ LCDディスプレイ デジタルビデオレコーダ カーナビ アクセス制御ユニット 測定デバイス RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグコネクタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインケーブル取り付けプラグは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。これらのDF11シリーズインラインプラグは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとプラグコネクタを接続できます。これらのプラグコネクタは取り付けタブを備えているので、パネル取り 長さ(mm) 13 幅(mm) 13 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ DF11 材質(ハウジング) PA 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 併用可能製品 DF11シリーズコンタクト 実装タイプ パネルマウント 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm) 7.8 幅(mm) 15.1 ピッチ(mm) 2.5 極数 2 シリーズ EnerBee DF33C 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 内部電源 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に ピッチ(mm) 3.3 極数 6 シリーズ DF33C 定格電圧(V) 500→0 定格電流(A) 5 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm) 14.4 幅(mm) 15.1 ピッチ(mm) 4 極数 4 シリーズ EnerBee DF33C 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 内部電源 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11CZ-8DP-2V(27) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板、 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 基板対基板、電線対基板 2mm DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 シリーズ = DF11ピッチ = 2mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 2A品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ヘッダは、丈夫な4面シュラウド付き設計で、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 ロック機構によりヘッダはしっかりとコネクタハウジングにかん合され、表面実装版の取り付け金具は、基板上での保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダは、スルーホール版と表面実装版があり、ワイヤ対基板用途の場合はDF11シリーズコネクタハウジングと、基板対基板用途の場合はDF11基板ソケットとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ ロック機構で確実なかん合接続 しっかりと基板を保持するかん合金具 電線対基板と基板対基板の両方の用途に適合. 製品用途の情報. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、省スペースと複数の信号の両方が要求される用途や携帯デバイスに最適です。主な用途は、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスなどです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ