機構部品(電子部品) (81) 能動部品 (1) 受動部品 (27) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: HIROSE(ヒロセ電機)すべて解除
ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 A2-6PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm) 2.54 極数 6 シリーズ A2 定格電圧(V) 最大 200.0 定格電流(A) 3 表面処理 コンタクト:金 行数 1 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm A2シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 シリーズ = A2ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 200 V acヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-2S-1C HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm) 3.95 幅(mm) 6.85 ピッチ(mm) 1 極数 2 シリーズ DF50 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 DF50A-2P-1H(51) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm) 1 極数 2 シリーズ DF50 定格電圧 100.0 V 定格電流(A) 1 表面処理 コンタクト:金 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
仕様 シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3シリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 シリーズ:A3 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ RoHS指令(10物質対応) 対応
リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) (7件のレビュー) 当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途 コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状 ストレートタイプ
ヒロセ電機 基板ソケット A3C シリーズ 2mm 16 極 2 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A3Cコンタクト材質 = リン酸銅UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 200 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1パック(1000個)
当日出荷 から 121日以内出荷
HIF3BA-PDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 8.5 極数 10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃) Max.85/Min.-55 列数 2 コネクタ形状 プラグ 方向 開口部:ストレート 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 フラットケーブル 結線方式 圧接 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 ハウジング色 黒
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 4 シリーズ DF11 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 2 表面処理 コンタクト:錫 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 接続方向 ストレート
フラットケーブルコネクタ20P HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
ピッチ(mm) 2.54 使用温度範囲(℃) -55~+85 定格 AC200V-1.0A ピン数(ピン) 20極 材質(端子)/処理 部分金めっき 極性スロット数 中央1つ 実装タイプ DIP
ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = PPSポリアミドヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 ●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 200 シリーズ U.FL Series 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
Hirose 同軸ケーブル, U.FL, 200mm, U.FL-LP-068N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ●コネクタ1ジェンダー:オス●導体ストランドタイプ:スタンダード●終端処理:終端処理済み 長さ(mm) 200 色 外被:グレー シリーズ U.FL Series 外径(Φmm) 1.13 特性インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 同軸タイプ RF
ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 FX30B-4P-3.81DSA25 HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は ピッチ(mm) 3.81 極数 4 シリーズ FunctionMAX FX30B 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DS HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm) 2.54 極数 16 シリーズ HIF3B 定格電圧(V) 最大200.0 定格電流(A) 1 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ライトアングル
フラットケーブルコネクタ10P HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
ピッチ(mm) 2.54 ピン数(ピン) 10極 極性スロット数 中央1つ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ MIL3 実装タイプ ウォールアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20 HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は ピッチ(mm) 3.81 極数 2 シリーズ FunctionMAX FX30B 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2mm HIROSE(ヒロセ電機) 7日以内出荷
仕様 シリーズ = DF3ピッチ = 2mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 基板上に正確に配置できる基板実装ボス 補強金具により基板に確実に取り付け. 用途. これらのDF3シリーズ2.00 mm基板SMTヘッダコネクタは、事務機器で使用するのに適しています。用途には、コピー機やプリンタがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ