14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)12 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
529 税込582
当日出荷

タイプB ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズPCN10 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス ローディング列45342 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
929 税込1,022
翌々日出荷

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


1個ほか
6 税込7
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ
定格電圧(V)AC150 定格電流(A)1
1個ほか
9 税込10
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3シリーズ
ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)200 定格電流(A)1
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)