仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)17.2
幅(mm)5
ピッチ(mm)1
極数30
シリーズDF20
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20シリーズ
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)17.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズFunctionMAX FX30B
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズFX30B
定格電圧(V)250
定格電流(A)12
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。