仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装ポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 20 V ac最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ = CX70Mヒロセ電機USB-Cコネクタ. ヒロセ電機の業務用品質USB-C 3.1小型コネクタ製品です。このコンパクトな中央実装コネクタは長さが8.35 mm (< 122-8553') 122-8553 及び7.95 mm (< 126-2195') 126-2195 で、スペースが限られた場所での使用に最適です。USB-C 3.1第1世代のレセプタクルは、最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。このレセプタクルは、上下を問わずに接続できる初めてのプラグで、独自のかん合機能を備えているため、いつでも迅速かつ確実に接続することができます。USB-Cハイブリッドフリクションロックコネクタは、SMD実装とDIP実装のどちらにも対応しており、修理などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 逆挿入も可能、端末レイアウトを参照 より小型設計のため、新しいコンパクトなモバイル機器に最適 ハイブリッドタイプ、修理市場に対応 高速転送 プラグは上下を問わずに挿入可能. 用途. スマートフォン PC ラップトップ タブレット 電源パック及び充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。