電子部品(オンボード) :「タイムカウンター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続ねじ
入力方式電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズ
リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能
多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能
取付具による簡単取付
オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能
動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)
型式60Hzタイプ
寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45)
質量(g)約50
取付方式取付具使用(本体付属)
使用温度範囲(℃)10~+50
構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ
接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能)
測定時間単位:0.01時間(36秒)
文字高(mm)5(文字幅:2)
保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部)
ディスプレイ7桁、0から99999.99h
消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V)
リセットなし
動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V)
保存温度範囲(℃)-20~+70
取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問)
耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms)
耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz)
各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。