絞り込み
ブランド
  • HERGA
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
  • RS PRO(2,828)
  • VISHAY(1,631)
  • AMPHENOL(908)
  • 日本モレックス(molex)(681)
  • ハーティング(665)
  • omron(オムロン)(635)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(574)
  • ニチコン(566)
  • シュナイダーエレクトリック(553)
  • 東芝(530)
  • SAMTEC(520)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(419)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(403)
  • DiodesZetex(401)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Herga, 圧力センサ HERGA

    Herga, 圧力センサ

    HERGA
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接続(電気的接続)スペード端子電源電圧(V)250ac材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Herga, 圧力センサ, 差動 HERGA

    Herga, 圧力センサ, 差動

    HERGA
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    読取(圧力)差動動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST) HERGA

    Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)

    HERGA
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー定格電圧(V)(コンタクト)DC30材質(ケース)PVC定格電流(mA)(コンタクト)50スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
  • Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT) HERGA

    Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT)

    HERGA
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ6256スイッチ耐久性用定格電圧(V)(コンタクト)AC250、DC24定格電流(A)(コンタクト)6RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT) HERGA

    Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT)

    HERGA
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意スイッチ汎用定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24定格電流(A)(コンタクト)3材質(ケース)熱可塑性物材質(コンタクト)Silverスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IPX7コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
電子部品(オンボード)