絞り込み
ブランド
  • HERGA
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,418)
  • RS PRO(3,815)
  • omron(オムロン)(3,422)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,911)
  • VISHAY(1,657)
  • AMPHENOL(1,018)
  • フエニックス・コンタクト(936)
  • シュナイダーエレクトリック(934)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(670)
  • エスコ(636)
  • MICROCHIP(636)
  • ワゴジャパン(633)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Herga, 圧力センサ, 差動 HERGA

    Herga, 圧力センサ, 差動

    HERGA
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    読取(圧力)差動動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Herga, 圧力センサ HERGA

    Herga, 圧力センサ

    HERGA
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接続(電気的接続)スペード端子電源電圧(V)250ac材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST) HERGA

    Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)

    HERGA
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー定格電圧(V)(コンタクト)DC30材質(ケース)PVC定格電流(mA)(コンタクト)50スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
  • Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT) HERGA

    Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT)

    HERGA
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ6256スイッチ耐久性用定格電圧(V)(コンタクト)AC250、DC24定格電流(A)(コンタクト)6RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT) HERGA

    Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT)

    HERGA
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意スイッチ汎用定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24定格電流(A)(コンタクト)3材質(ケース)熱可塑性物材質(コンタクト)Silverスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IPX7コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器