電子部品(オンボード) :「DC アダプター」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz タイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅 動作周波数(GHz)6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オス・メス(A)オス、(B)オス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBER & SUHNERHuber & Suhner MMBXコネクタ
エコ商品
インピーダンス(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷