電子部品(オンボード) :「LED信号灯」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:11 → 35 V dc 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:85mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Flashguard LED 、 多機能の:あり 、 高さ:81mm 、 最大温度:+70℃ 、 標準超高輝度LED信号灯. すべてポリカーボネート構造。 フラッシュレートは全タイプで1 Hz。 動作電圧(AC) ± 10 %。 使用電圧に応じ消費電流は異なります。 IP65等級(特記なき限り)。 動作温度範囲: -20 → +40 ℃. 連続点灯又は点滅動作に最適(該当する場合) 8個の高信頼性の超高輝度LEDを使用 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,270
税込¥7,997
5日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:106dB 、 電源電圧:24 V ac 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Sonos Voice 、 EN6095. Klaxon Sonosパルス音声サウンダ信号灯. Klaxon製のSonosパルス音声サウンダは、標準のサウンダ信号と同期された音声メッセージを組み合わせることで、アラーム発生時の混乱と負担を軽減します。 ほとんどの想像可能な用途に対応する広範なメッセージライブラリから選択された7つのプログラム済みメッセージを備えています。. 特長と利点:. 最高7つのメッセージから選択 106 dB (A)のトーン及び80 dB (A)のメッセージ出力 拡張メッセージライブラリ 自動同期 既存の設備に簡単にレトロフィット アラート音を含む 高効率LED信号灯 IP65深型ベース、IP21浅型ベース 難燃性ポリカーボネート 深型ベースは2 x 20 mmのケーブルエントリを含む. 用途. Sonosパルス音声サウンダは、IP65深型ベースのオプションを備えているので、屋内と屋外での使用に適しています。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。