7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷




仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)