電子部品(オンボード) :「switchケース」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6.8mmコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきΩ動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷



仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
469 税込516
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


1個
2,270 税込2,497
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:ミニチュアトグルスイッチ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTLシリーズ. M6 x 0.75ブッシュ(ロックプレート付) 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷