・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:22A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:EPIC Circular 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EPICR CIRCON LS1電源コネクタ. LappのEPIC CIRCON LS1電源コネクタは、ケーブルとケーブルの接続やケーブルと機械の接続が必要な産業用途及び商業用途向けに特別に開発されました。この堅牢で信頼性の高いコネクタは、コンパクトで頑丈な円形コネクタが必要な場所に最適です。 このコネクタでは、優れたEMCシールドが保証されます。つまり、電磁信号による干渉が懸念される用途に適しています。また、優れた耐環境性及び耐水性も備えています。機械耐性、耐腐食性、及び耐薬品性を兼ね備えているため、さまざまな過酷な環境でEPIC CIRCON LS1ソケットを使用できます。 このケーブル取り付けコネクタソケットには、最適なストレインリリーフと優れた振動保護を実現する一体型のケーブルグランドが採用されています。また、かん合が視覚と触覚でわかるようになっており、利便性を高めています。 コンタクトは圧着により終端処理済みで、設置コストを低く抑えながら最高レベルの品質を保証します。 特長と利点 DIN EN61984要件に適合 振動、腐食、及びEMIに対する最高レベルの保護 保護クラスIP68 挿抜回数: 500回 接触抵抗: ;5 mΩ 内蔵マーキングシステムを使用したコネクタの簡単ですばやいラベリング 機械耐性 用途 LS1コネクタは、EMCに準拠し、信号干渉に対する耐性があります。高耐久性のEPIC CIRCONシリーズの優れた特長により、一般的に次の用途で使用されています。 プラントエンジニアリング サーボドライバ 風力発電 環境 EPIC LS1電源コネクタソケットは、IP68保護等級に準拠しています。つまり、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護機能を備え、限られた時間及び深度において全没しても液体に対して強力な耐性を発揮します。そのため、過酷な産業環境、さらには一部の屋外用途にも最適です。 アクセサリ Lappでは、LS1シリーズコネクタ向けの保護キャップを用意しているため、非かん合時にも環境保護性を維持できます。 219-065 219-065 は、LS1コネクタ用のポリマー製M23保護キャップです。 219-374 219-374 は、LS1コネクタ用の黄銅製M23保護キャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。