5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 18mm幅 = 38mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷