特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 13.13mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.13mm●長さ:90mm●幅:90mm
アズワン品番65-7255-28
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568
アズワン品番65-7255-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618
アズワン品番65-7255-08
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586
アズワン品番65-7255-91
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:M●寸法:90 Dia. x 19.2mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:19.2mm●レンズ構造:丸型
アズワン品番65-7238-61
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
3535 用に最適化され、7070 サイズまでの LED パッケージに対応した O 38mm の外科用照明用レンズです。 SURI は、6 ° のタイトなビームで手術などの技術的な照明要件に対応しています。これは、手術用照明の IEC 規格に準拠し、ホットスポットなしで高い CD/LM 値を提供します。パッケージ全体は、テープまたはネジを使用して取り付けることができます。
仕様●シリーズ:Suri●発光パターン:スポット●ビュー角:6 °●寸法:37.8 Dia. x 24mm●透明/拡散:クリア●直径:37.8mm●高さ:24mm
アズワン品番65-7254-82
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:スポット●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 39.15mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:39.15mm
アズワン品番65-7255-81
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705
アズワン品番65-7254-85
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域およ
仕様●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型
アズワン品番65-7254-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2389
アズワン品番65-7256-09
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2393
アズワン品番65-7254-49
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm
アズワン品番65-7255-90
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680
アズワン品番65-7237-57
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 60 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 13.4 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °●コード番号:206-6682
アズワン品番65-7238-38
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角が 20 ° ビームです。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 14.5 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 °
アズワン品番65-7238-51
1セット(60個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。約 40
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm
アズワン品番65-7255-42
1セット(66個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域およ
仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 16.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.9mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2574
アズワン品番65-7256-04
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 11
仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:スポット●ビュー角:11 °●寸法:32 Dia. x 19.54mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.54mm
アズワン品番65-7256-61
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm
アズワン品番65-7256-12
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2378
アズワン品番65-7255-24
1セット(15個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2409
アズワン品番65-7254-70
1袋(100個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mm
アズワン品番65-7254-60
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
O 35mm の TIR レンズは、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応しています。TIR 専用の単一レンズ ( O 35mm ) 又はホルダに取り付けられた単一レンズ ( O 37.7mm )ほとんどの用途にレンズを組み込むことができる低プロファイル光学設計。~ 15 ° スムーズスポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm
アズワン品番65-7254-87
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:Olga●発光パターン:スポット●ビュー角:11 °●寸法:32 Dia. x 19.54mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.54mm
アズワン品番65-7256-59
1セット(66個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2699
アズワン品番65-7254-96
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2734
アズワン品番65-7255-64
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm●コード番号:186-2347
アズワン品番65-7255-05
1セット(45個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。