絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,109)
  • RS PRO(8,309)
  • Panasonic(パナソニック)(5,072)
  • VISHAY(4,692)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,262)
  • MICROCHIP(1,883)
  • onsemi(1,865)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,802)
  • BOURNS(1,764)
  • AMPHENOL(1,692)
  • SAMTEC(1,639)
  • MURATA(村田製作所)(1,271)
  • 日本モレックス(molex)(1,190)
  • シュナイダーエレクトリック(1,187)
  • STMicro(1,076)
  • KOA(1,048)
  • ARCOL(OHMITE)(1,030)
  • HAMMOND(888)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ

    LEMO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z

    LEMO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200 LEMO

    Lemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200

    LEMO
    1個
    取扱停止中
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: LEMO 00●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 2m●導体ストランドタイプ: スタンダード●シリーズ: 00 S●組み立て済みケーブル 00シリーズ. 50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ

    LEMO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA LEMO

    Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA

    LEMO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 36mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, PHG.0B.304.CLLD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, PHG.0B.304.CLLD52Z

    LEMO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.0A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo ストレインリリーフブーツ LEMO

    Lemo ストレインリリーフブーツ

    LEMO
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。
    仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z

    LEMO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.5Aシリーズ = 0Bシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸ソケット LEMO

    Lemo 同軸ソケット

    LEMO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 3Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 3Bシリーズ

    LEMO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ

    LEMO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ

    LEMO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo ダストキャップ LEMO

    Lemo ダストキャップ

    LEMO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EGG.0B.306.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EGG.0B.306.CLL

    LEMO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケットと基板 / シャーシソケット. Lemo 0Bシリーズの金属製丸形コネクタです。この固定パネル取り付けソケットは、安全に確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの0Bシリーズ固定パネルソケットは、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル又は基板実装ソケットとかん合します。品番 ; 215-6004 215-6004 と互換性のあるかん合部品を参照してください。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きソケットは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。丸形コネクタの最も一般的な使用分野は次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ 産業オートメーション. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, FGG.0B.302.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, FGG.0B.302.CLAD52Z

    LEMO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 2●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 1極, パネルマウント, ERN.0S.250.CTL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 1極, パネルマウント, ERN.0S.250.CTL

    LEMO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 1●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 0S●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●ストレートパネルソケット. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです。 はんだ付け用のメスコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:4.2mm, FGG.0B.742.DN LEMO

    Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:4.2mm, FGG.0B.742.DN

    LEMO
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●グロメットタイプ: ケーブルグロメット●最小ケーブル径: 3.3mm●最大ケーブル径: 4.2mm●材質: 真鍮●色: 銀●シリーズ: 0B●Lemoシリーズ0Bストレインレリーフブーツ及びコレット. Lemo 0Bシリーズのプッシュプルコネクタと併用するストレインレリーフブーツ及びコレットです。ストレインレリーフブーツ及びコレットは、さまざまな直径のケーブルに合わせた各種サイズを取り揃えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 215-6010 215-6010 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, FGG.2B.303.CLAD92Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, FGG.2B.303.CLAD92Z

    LEMO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 17.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 3 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 17 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EGG.2B.305.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EGG.2B.305.CLL

    LEMO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●表中の定格電流は1ピンあたりの値です。. シャーシソケット. Lemoの2Bシリーズシャーシソケットは、2Bシリーズプラグの「プッシュプル」ラッチングシステムとすばやく確実に嵌合できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, FGG.2B.316.CLAD92Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, FGG.2B.316.CLAD92Z

    LEMO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 16●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 16 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 6 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 9極, M9, パネルマウント, EGG.0T.309.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 9極, M9, パネルマウント, EGG.0T.309.CLL

    LEMO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M9●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP66, IP68●定格電流: 2.0A●シリーズ: 0T●定格電圧: 30.0 V 、 42.0 V●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●ポール形式: 9P●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●LEMO Tシリーズの製品は、IP68保護等級の小径防水プッシュプル型多極コネクタです。Tシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。Tシリーズコネクタは、プッシュプル型セルフラッチングシステム(複数のキーでクロスかん合を回避する機械式キー)と360 °の完全なEMCシールドを備えています。Tコネクタの外部シェルに標準LEMOつや消しクロム又は黒色クロム仕上げを用意し、航空機通信、陸上車、暗視装置、シミュレーション、個人戦闘用装備などの防衛システムに使用できます。この製品は自動テスト機器に使用され、電子機器のテスト用途やその他の耐久性の高い機器を必要とする環境条件の用途に適しています。このコネクタには、はんだ、圧着、プリントコンタクトを用意しています。2 → 32の多極コンタクト プッシュプル型セルフラッチングの5サイズ4キーオプション 温度範囲: -55 → 200 ℃ 既存のBソケットに適合 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意 はんだ、圧着、プリントコンタクト IP68 径が1 → 10.5 mmのケーブル用IP68(かん合時) 既存のBソケットに適合 プッシュプル型セルフラッチングシステム Bソケットと同じ取り付け穴 機械式キー(FGG)、複数のキー付き 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意し、クロスかん合を回避 2 → 32の多極タイプコンタクト 高パッキング密度で省スペース 1.0 → 10.5 mmのケーブル用 360 °シールドで完全なEMCシールド はんだ、圧着、プリントコンタクトTシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。このシリーズは、かん合時に防水性を発揮し、IEC60529規格に準拠したIP68保護等級を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EGG.0B.304.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EGG.0B.304.CLL

    LEMO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケットと基板 / シャーシソケット. Lemo 0Bシリーズの金属製丸形コネクタです。この固定パネル取り付けソケットは、安全に確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの0Bシリーズ固定パネルソケットは、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル又は基板実装ソケットとかん合します。品番 ; 215-6004 215-6004 と互換性のあるかん合部品を参照してください。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きソケットは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。丸形コネクタの最も一般的な使用分野は次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ 産業オートメーション. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:8.2mm, FGG.2B.782.DN LEMO

    Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:8.2mm, FGG.2B.782.DN

    LEMO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●グロメットタイプ: ケーブルグロメット●最小ケーブル径: 7.3mm●最大ケーブル径: 8.2mm●材質: 真鍮●色: 銀●シリーズ: 2B●表に示す電流定格はピン単位. ケーブルプラグ. LemoのこのFGG 0B/1Bシリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットに迅速にしっかりと接続でき、広範囲にわたる用途に最適です。 このオファーの一環として、各種のコレットも用意しています。. ケーブルコレット. 178-8925 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、5.1 → 6 mm 178-8931 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、6.1 → 7 mm 178-8953 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、7.1 → 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.2B.307.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.2B.307.CLL

    LEMO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 7.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●表中の定格電流は1ピンあたりの値です。. シャーシソケット. Lemoの2Bシリーズシャーシソケットは、2Bシリーズプラグの「プッシュプル」ラッチングシステムとすばやく確実に嵌合できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, FGG.00.302.CLAD35 LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, FGG.00.302.CLAD35

    LEMO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 2●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス , オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●シリーズ: 00 B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, FGG.2B.310.CLAD92Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, FGG.2B.310.CLAD92Z

    LEMO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 8.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 10 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.1B.307.CLAD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.1B.307.CLAD62Z

    LEMO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.0B.307.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.0B.307.CLL

    LEMO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケットと基板 / シャーシソケット. Lemo 0Bシリーズの金属製丸形コネクタです。この固定パネル取り付けソケットは、安全に確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの0Bシリーズ固定パネルソケットは、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル又は基板実装ソケットとかん合します。品番 ; 215-6004 215-6004 と互換性のあるかん合部品を参照してください。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きソケットは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。丸形コネクタの最も一般的な使用分野は次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ 産業オートメーション. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.2B.307.CLAD92Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.2B.307.CLAD92Z

    LEMO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 11.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 7 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 11 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z

    LEMO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: 真鍮℃●Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, PHG.0B.305.CLLD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, PHG.0B.305.CLLD52Z

    LEMO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.0T.302.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.0T.302.CLL

    LEMO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68●定格電流: 10.0A●シリーズ: 0T●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60169-1-3. 0Tシリーズケーブル取り付け、IP68. Lemoの0Tシリーズのパネル取り付け丸型コネクタは、屋外や過酷な環境用途向けに特別に設計されています。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタはかん合時に密閉され、IEC60529規格に基づくIP68の保護等級を実現します。. 360度シールド IP68適合(かん合時) プッシュプル自動ラッチングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.0B.304.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.0B.304.CLAD52Z

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: 真鍮℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EGG.0T.304.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EGG.0T.304.CLL

    LEMO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68●定格電流: 7.0A●シリーズ: 0T●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60169-1-3. 0Tシリーズケーブル取り付け、IP68. Lemoの0Tシリーズのパネル取り付け丸型コネクタは、屋外や過酷な環境用途向けに特別に設計されています。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタはかん合時に密閉され、IEC60529規格に基づくIP68の保護等級を実現します。. 360度シールド IP68適合(かん合時) プッシュプル自動ラッチングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PHG.1B.310.CLLD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PHG.1B.310.CLLD62Z

    LEMO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ケーブルプラグ及びソケット. このLemo製のFGG 1Bクラスコネクタは、ほとんどの用途に適しており、簡単かつ確実に接続するための「プッシュプル」式ラッチ機構を備えています。 このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z

    LEMO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)