3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Lumberg ジャックLumberg メスステレオタイプジャック 極コネクタはサイズ 3.5 mm です。このジャックは表面実装で、ハウジングは PA 素材製です。定格電気電圧は 34 dc AC で、定格電流は A です。特長と利点接触抵抗: 30 Ω 以下 絶縁抵抗は 100 Ω 以上 動作温度範囲: -20 C 70 C 曲げ保護とはんだ端子を提供します認定 UL 94 認定
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = 表面実装タイプ = ステレオ接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷