1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Lumberg USBケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 737-8802 737-8802 を参照してください。. USBシャーシソケット及びプラグ. これらのUSB 2.0シャーシプラグ及びソケットはタイプAで、基板実装用です。. 示している高さは基板からの高さです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)