絞り込み
ブランド
- MH CONNECTORS
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,684)
- ARCOL(OHMITE)(1,072)
- BOURNS(1,754)
- HAMMOND(878)
- KEMET(2,202)
- KOA(1,049)
- MICROCHIP(1,863)
- MURATA(村田製作所)(1,310)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(5,257)
- RS PRO(8,301)
- SAMTEC(1,644)
- STMicro(1,044)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,998)
- VISHAY(4,640)
- WURTH ELEKTRONIK(1,750)
- YAGEO(2,662)
- シュナイダーエレクトリック(1,195)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)

MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRAS
MH CONNECTORS¥319税込¥3511個当日出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングルシリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFVS
MH CONNECTORS¥329税込¥3621個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様オス/メス = メス極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = 垂直シリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR
MH CONNECTORS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P / 4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 9.37mm幅 = 9.65mm深さ = 13.34mmシリーズ = MHRJコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●シールドタイプ:UTP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:26.96mm●シリーズ番号:MH3101-8821●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
RJ10 モジュラーコネクタ
MH CONNECTORS¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥729税込¥8021個7日以内出荷MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA
MH CONNECTORS¥239税込¥2631個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFV
MH CONNECTORS¥199税込¥2191個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = 垂直シリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, MHRJJ64NFRA
MH CONNECTORS¥199税込¥2191個8日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタ極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ番号 = MHRJJ64NFRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR
MH CONNECTORS¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRA
MH CONNECTORS¥219税込¥2411個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA
MH CONNECTORS¥179税込¥1971個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR
MH CONNECTORS¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV
MH CONNECTORS¥189税込¥2081個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS
MH CONNECTORS¥259税込¥2851個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, MHRJJ44NFV
MH CONNECTORS¥239税込¥2631個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ22コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 4P4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 11.43mm深さ = 16.38mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV
MH CONNECTORS¥239税込¥2631個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRI-BK RJコネクタストレインリリーフ
MH CONNECTORS¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黒インタフェースタイプ = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors スクリューダウンカバー
MH CONNECTORS¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:M3●全長:33mm●素材:鋼●併用可能製品:スクリューダウンカバー●仕上げ:亜鉛●フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRB-RET-Y RJコネクタフード
MH CONNECTORS¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷仕様インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:黄●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRB-RET-G RJコネクタフード
MH CONNECTORS¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷仕様インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:緑●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 15極 ストレインリリーフ
MH CONNECTORS¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフバー●併用可能製品:MH105シリーズIDC D-Subコネクタ●極数:15●D-sub IDCストレインリリーフバー. MH105シリーズのIDC D-subコネクタと併用するストレインリリーフバー製品については、代表品番 ; 821-2857 821-2857 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 MH Connectors
MH CONNECTORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様圧着及び挿入 / 抜き取り工具 - MHコネクタ. MH Connectors手動圧着工具(品番 ; 765-9426 765-9426 )は、 22-26 AWGの 制限ワイヤサイズ でのみ圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。. MHコネクタシリーズのこの圧着手工具挿入 / 抜き取り工具(品番 ; 765-9435 765-9435 )は、圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応