Neutrik RCAプラグ NYS373-2 オス 金めっきNEUTRIK5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 赤●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-4 オス 金めっきNEUTRIK5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 黄●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-0 オス 金めっきNEUTRIK予約販売
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっきNEUTRIK5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 白●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
 ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,518¥3,198
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)税込¥3,188~¥2,898~